Profilé d'avertissement et de protection rond/carré Pour angles de 90°
Profilé d'avertissement et de protection rond/carré
Art. N° 0812449215
EAN 4062856739929
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage simple et rapide par collage ou avec des colliers
- Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter
- Protège, entre autres, contre les blessures liées à un impact
- Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des testeurs
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
Conforme à la norme ASR A1.3
Fiches de données de sécurité(X)
Pour sécuriser, entre autres choses, les bords extérieurs à 90°, les tuyaux carrés, les points dangereux, les profilés en acier, les angles de mur, les portes, les bords des machines
![]() | |
Matière | Polyuréthane |
Longueur x largeur x épaisseur | 1000 x 40 x 22,7 mm |
Couleur | Noir-jaune |
Base adhésive | Acrylate |
Masse volumique | 0,55 g/cm³ |
Type d'application | Intérieur |
Utilisable avec les matériaux suivants | Surfaces lisses |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |