Profilé d'avertissement et de protection rectangulaire Pour surfaces
Profilé d'avertissement et de protection carré
Art. N° 0812449225
EAN 4062856740925
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Montage rapide et facile par collage
- Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter
- Faible hauteur d'installation du fait de la conception plate
- Protège, entre autres choses, des blessures liées aux impacts
- Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des dispositifs de contrôle
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière
- Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants
Conforme à la norme ASR A1.3
Fiches de données de sécurité(X)
Pour sécuriser, entre autres choses, les bords extérieurs à 90°, les tuyaux carrés, les points dangereux, les profilés en acier, les angles de mur, les portes, les bords des machines
![]() | |
Matière | Polyuréthane |
Longueur x largeur x épaisseur | 1000 x 40 x 11,0 mm |
Couleur | Noir-jaune |
Base adhésive | Acrylate |
Masse volumique | 0,55 g/cm³ |
Type d'application | Intérieur |
Utilisable avec les matériaux suivants | Surfaces lisses |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 100 °C |