Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Profilé d'avertissement et de protection carré/carré Pour angles de 90°

Profilé d'avertissement et de protection carré/carré

Art. N° 0812449220

EAN 4062856739875

Prix affichés aux clients après connexion
Profilé d'avertissement et de protection carré/carré Pour angles de 90°

Art. N° 0812449220

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 12 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Profilé autocollant pour l'avertissement et la protection face aux dangers
  • Montage rapide et facile par collage

  • Découpe facile des profilés à l'aide d'un cutter

  • Faible hauteur d'installation du fait de la conception plate

  • Protège, entre autres choses, des blessures liées aux impacts

  • Empêche l'endommagement, par exemple des machines, des équipements ou des dispositifs de contrôle
Indication
  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière

  • Aucune résistance chimique aux acides, aux alcalis et aux solvants

Conforme à la norme ASR A1.3

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour sécuriser, entre autres choses, les bords extérieurs à 90°, les tuyaux carrés, les points dangereux, les profilés en acier, les angles de mur, les portes, les bords des machines

Matière

Polyuréthane

Longueur x largeur x épaisseur

1000 x 31,7 x 22 mm

Couleur

Noir-jaune

Base adhésive

Acrylate

Masse volumique

0,55 g/cm³

Type d'application

Intérieur

Utilisable avec les matériaux suivants

Surfaces lisses

Résistance thermique min./max.

-40 jusqu'à 100 °C