Profilé d'adaptateur Pour ferme-portes FTS 63 R
Profilé d'adaptation pour ferme-porte, FTS 63 R
Art. N° 0688002191
EAN 4052703274413
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le profilé d'adaptateur permet la pose du ferme-porte sur les encadrements de porte étroits.
Délai de livraison : env. 10 jours ouvrables.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes DIN droite et DIN gauche.
![]() | |
Type d'application | Zone d'objet, Zone privée |
Convient pour | Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes antipanique |
Adapté au nombre de portes | 1 |
Option de montage | Côté charnière: montage sur tête |
Vers DIN | DIN R/L |
Type de montage | A visser |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Déclaration environnementale du produit | Non |
Déclaration CE de conformité (CE) | Non |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!