Profil de voûte ronde avec tissu
Profil de voûte rond avec treillis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Profil avec tissu continu
Grande résistance à la déchirure
Pour les bords incurvés en plâtre
Matière du profil | PVC-U, résistant aux chocs |
Classe du matériau de construction | E |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Intempéries |
Matière du maillage | Fibre de verre |
Dimension latérale du tissu | 10 x 15 cm |
Type de tissu | Toile ITE |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Largeur de maillage | 4x4mm |
Longueur | 2.5 m |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)