Profil de joint de dilatation Type E
Profil joint dilat bord arrch, type E
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Languette en TPE
Matériau doux et résistant aux intempéries
Tissu soudé par ultrasons
Liaison permanente entre le profil et le tissu
Union rapide incluse
Toile ITE
Matière du profil | Plastique |
Matière de la boucle | PVC souple |
Matière du maillage | Fibre de verre |
Type de tissu | Toile ITE |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Largeur de maillage | 4x4mm |
Classe du matériau de construction | E |
Épaisseur de plâtre | 5 mm |
Longueur | 2 m |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)