Profil de joint de déformation
Profil de joint mobile
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les joints de déformation en affleurement ou en cornière interne
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC dur, résistant aux chocs |
Matière du maillage | Fibre de verre |
Type de tissu | Toile ITE |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Largeur de maillage | 4x4mm |
Classe du matériau de construction | E |
Résistance à | Intempéries |
Épaisseur de plâtre | 6 mm |
Longueur | 2 m |