Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Profil d'angle en plastique sans fin

Profil d'angle, plastique, sans fin

Art. N° 0519402100

EAN 4052703472246

Prix affichés aux clients après connexion
Profil d'angle en plastique sans fin

Art. N° 0519402100

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 m

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Application universelle pour les bords de 50° à 180°

Ailettes fermement fixées, section centrale non conçue en PVC plastifié


Reste résistant même après pliage



Produit continu


  • Découper simplement la longueur requise à l'aide de ciseaux

  • Pas de gaspillage


Boîtier distributeur pratique


  • Gain de place dans les véhicules et les réserves

  • Produit protégé en permanence


Ailes coniques à 0,6 mm


Pour couches fines

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Protection des arêtes de plaques de plâtre (de 50° à 180°)

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC dur

Couleur

Blanc

Dimension latérale du profil

25 x 25 mm

Longueur de rouleau

100 m