Profil clipsable
Profilé à accrocher
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avec un larmier
Fiches de données de sécurité(X)
Pour profil de plinthe en aluminium
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC dur |
Classe du matériau de construction | E |
Résistance aux UV | Oui |
Résistance à | Intempéries |
Matière du maillage | Fibre de verre |
Type de tissu | Toile ITE |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Largeur de maillage | 4x4mm |
Longueur | 2.5 m |