Profielset stootverbinder automatisch, staal
Profielset stootverbinder automatisch, staal
Art.-nr. 4952600307
EAN 4056807473970
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 6 mm |
Schroefdiameter (d3) | 5 mm |
Lengte (l1) | 27 mm |
Schroeflengte (l4) | 45 mm |
Sleutelwijdte 2 (SW2) | 5 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 3 st |
Voldoet aan RoHS | Ja |
