Profielcilinder, half W6RK
Halfcilinder W6RK systeem, gelijksluitend
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elk systeem is uniek
Eenvoudige verwerking zonder sleutelplan via artikelnummer
Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
Geïntegreerde bescherming tegen uitboren en -trekken
Sleutels wettelijk beschermd dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnlogie:
- Keersleutelsysteem met 6 stiften
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (de beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd.
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
Levertijd: ongeveer 10–14 werkdagen
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Buitenlengte x binnenlengte | 31 x 10 mm |
Lengte | 41 mm |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Nee |
Materiaal | Messing/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Nikkelsilver |
Aantal sleutels | 3 st |