Profielcilinder, half W10KG
Halfcilinder W10KG systeem, gelijksluitend
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elk systeem is uniek
Eenvoudige verwerking zonder sleutelplan via artikelnummer
Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
Geïntegreerde bescherming tegen uitboren en -trekken
Sleutels wettelijk beschermd dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnlogie:
Keersleutelsysteem met 9 stiften
- Per sluitzijde 9 van druklagers voorziene massieve blokkeerelementen, in dubbele rijen verspringend opgesteld, axiaal op centrale as gerangschikt en met 1 veerbelaste kogelomkeerstift
- Kern met ronde kop en horizontale groef voor goede krachtoverbrenging bij openen en sluiten
- Hoge mate van bescherming tegen uitboren of -trekken van de kern dankzij centraal geplaatste hardmetalen stiften en cilinderhuis en -kern
- Lange sleutelhals voor gebruik met beslag met cilinderafdekking
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (de beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd.
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
Levertijd: ongeveer 10–14 werkdagen
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Sluiting | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelnummer | 0 - Niet van toepassing |
Buitenlengte x binnenlengte | 31 x 10 mm |
Lengte | 41 mm |
Materiaal | Messing/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Glanzend |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Nee |
Materiaal sleutel | Nikkelsilver |
Oppervlak sleutel | 0 - Niet van toepassing |
Aantal sleutels | 3 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!