Profielcilinder, half EPS
Halfcilinder EPS systeem, gelijksluitend
Art.-nr. 0687075101
EAN 4099618174810
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Elk systeem is uniek
Eenvoudige verwerking zonder sluitschema via artikelnummer
Bij elke bestelling wordt een beveiligingskaart geleverd
Geïntegreerde bescherming tegen boren en trekken
Wettelijke sleutelbescherming dankzij gepatenteerd sleutelprofiel
Sluittechnologie:
- 1 paracentrisch lengteprofiel
- 1 dwarsprofiel, opgevraagd via een veerloos profielregister
- 5 verende pennen, waarvan 3 spelingspennen
Leveringsomvang:
- 1 profielcilinder
- 3 sleutels aan ring
- 1 bevestigingsschroef
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Nabestellingen en vervangende leveringen zijn alleen mogelijk wanneer het eigendomsbewijs (beveiligingskaart) via het beslagcentrum wordt overlegd
Sluitsystemen alleen op speciale bestelling. Het product kan niet worden geretourneerd of geruild.
De cilinder kan ook worden gebruikt wanneer er aan de andere kant een sleutel in wordt gestoken.
Levertijd: ongeveer 6–10 werkdagen
Uitvoering conform DIN 18252 en EN 1303
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
![]() | |
Type sluiting | Met dezelfde vergrendeling |
Uitvoering | 5-pens |
Bouwtype | Compact |
Met boorbescherming | Ja |
Grendelbout | 8-voudig verstelbaar |
Buitenlengte x binnenlengte (A/B) | 31 x 10 mm |
Lengte (C) | 41 mm |
Nood- en gevaarsfunctie (aan beide zijden afsluitbaar) | Nee |
Oppervlak van gesp | 0 - Niet van toepassing |
Tuimelaar niveau | 2 |
Tuimelaar actief | 5 |
Tuimelaar passief | 1 |
Comfort | 5 |
Cilinderbeveiliging | 5 |
Sleutelbeveiliging | 5 |
Materiaal | Messing/staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Glansniveau | Mat |
Materiaal sleutel | Nikkelsilver |
Aantal sleutels | 3 st |
Brandveiligheid getest | Ja |
Normering | EN 1303: 2015 |
Octrooibescherming tot en met kalenderjaar | 2041 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!