Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Professionele helmcombinatie voor de bosbouw

Pro helmcombinatie voor de bosbouw
BOSBOUWHELMCOMBI

Art.-nr. 0899200150

EAN 4045727223178

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele helmcombinatie voor de bosbouw

Art.-nr. 0899200150
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
Deze helmcombinatie voor de bosbouw voldoet aan alle eisen van de professionele bosbouwer, biedt effectieve bescherming en goede ventilatie, hoog draagcomfort en optimaal zicht.

Effectieve ventilatie dankzij het grote aantal over een groot oppervlak verspreide ventilatiegaten



Hoge mate van veiligheid dankzij speciale, UV-gestabiliseerde ABS-kunststof en speciale geometrie



Optimaal gezichtsveld dankzij korte klep en het professionele vizier



Het vizier, gemaakt van een roestvrije legering en met een gepatenteerd maasontwerp, biedt maximale lichtdoorlaatbaarheid en verbeterde weerstand



Vizier:


  • Vizier gemaakt van roestbestendig, reflectiearm zwart gepoedercoat geëtst metaal

  • Lichtdoorlaatbaarheid: max. 82%

  • Beschermingsklasse "S" voor betere bestendigheid

  • Getest volgens EN 1731

  • Verbeterde bescherming tegen zaagstof


Gehoorbeschermingskappen:


  • Conform EN 352-3

  • Uitstekende isolerende eigenschappen en extreem draagcomfort

Getest en erkend door het FPA (Duits testinstituut voor de bosbouw)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geluiddempingswaarde in dB (SNR-waarde)

28 dB

L-waarde

16 dB

M-waarde

26 dB

H-waarde

35 dB

EN-Norm

397

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie