Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Professionele geluidsbeschermingsset toilet voor hangende toiletten en bidets

Professionele geluidsbeschermingsset toilet

Art.-nr. 0888001001

EAN 4024835687843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele geluidsbeschermingsset toilet voor hangende toiletten en bidets

Art.-nr. 0888001001

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Geluidsreductie tot 6 dB (met certificaat)

  • Verminderd risico van keramiekbreuk bij het vastschroeven
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het onderbreken van geluidsbruggen tussen sanitairkeramiek en tegels

Materiaal

PE - Polyethyleen

Dichtheid

100 kg/m³

Dikte

5 mm

Kleur

Wit

Min./max. temperatuurbestendigheid

-50 tot 70 °C

Resistent tegen

Siliconen (zeer goed), Chemicaliën (goed), Veroudering (goed)

Geur

Neutraal

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sanitairbevestigingsprofiel

MNTGPRFL-SANITAIR-SK-B20XH2MM-L0,5M

Strips, zelfklevend aan één kant
x 30 st