Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Professionele digitale multimeter

Digitale multimeter professional
DIGITALE MULTIMETER PROFESSIONAL

Art.-nr. 071558 550

EAN 4058794430189

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele digitale multimeter

Art.-nr. 071558 550
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
Veelzijdige TRMS-multimeter, met de belangrijkste functies voor dagelijks gebruik door de vakman, in het bedrijf en in de industrie. Voor onderhoud, installatie, service. Robuust dankzij schokbestendige kap.
  • Spanningsmeting: AC, DC

  • Stroommeting: AC, DC, vanaf slechts 10 µA

  • Meting van weerstand, capaciteit, temperatuur

  • Akoestische doorgangsmeting, diodetest

  • Spanningsmeting met lage impedantie (VLOWZ = 500 kOhm), instelbaar

  • Contactloze spanningsindicator (NCV): Rode weergave voor gevaarlijke spanning

  • Ingebouwde LED voor eenvoudiger werken in donkere omgevingen (verlicht het meetpunt)

  • Groot LCD-display met achtergrondverlichting voor optimale leesbaarheid

  • Resolutie van 6000 cijfers voor een hoge nauwkeurigheid

  • Automatische bereikselectie, AC/DC–detectie en uitschakeling

  • Zekeringen zijn zeer gemakkelijk te vervangen

  • Bevestiging van het apparaat aan schakelkasten, metalen deuren met magneten in de beschermhoes

  • Verstelbare opklapbare steun maakt installatie onder verschillende hellingshoeken mogelijk

  • Houder voor testpunten met een tussenruimte van 19 mm vereenvoudigt de meting bij de contactdozen
Opmerking

Raadpleeg de technische datasheet voor een gedetailleerde beschrijving van de innovatieve functies en gemeten waarden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Weergave

6000 cijfers

Min./max. meetbereik voltage

0,6 V AC-750 V AC

Min./max. spanningsmeetbereik 2

0,6 V DC-1000 V DC

Min./max. meetbereik stroom

10 µA/AC/DC-10 A AC/DC

Min. spanningsmeetbereik 2

0,6 V DC

Max. voltage meetbereik 2

1000 V DC

Min./max. meetbereik elektrische weerstand

1 ohm-60 MOhm

Min./max. meetbereik capaciteit

1 nF-100 mF

Min./max. meetbereik temperatuur

-55 tot 1200 °C

Automatische UIT-schakelaar

Ja

Beschermingscategorie overvoltage

CAT III/600 V

Beschermklasse IP

IP 54

Batterij-aanduiding

1,5V LR6 AA

Aantal batterijen

2 st

Lengte x breedte x hoogte

165 x 80 x 45 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reservezekering voor multimeter

ZEKERING VOOR MULTIMETER 0,63A

x 3 st
Reservezekering voor multimeter

ZEKERING VOOR MULTIMETER 10 A

x 3 st
Accu Hoog vermogen

BATTERIJ-ALKALINE AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterijcapaciteit voor energie-intensieve toepassingen
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengtestsnoeren

VERLENGSTUK MEETLEIDING

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsdolfijnklem, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSDOLFIJNKLEM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidsklemgrijper

VEILIGHEIDSKLEMGRIJPER

Flexibel
x 1 st
Veiligheidsdraadtap, klein, volledig geïsoleerd

VEILIGHEIDSEXTRACTOR

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031
x 1 st
Veiligheidstestpunt fijne vezeluiteinden

VEILIGHEIDSTESTPUNT

x 1 st
Veiligheidsmeetsnoerenset Voor auto

VEILIGHEIDSMEETLEIDINGSSET

x 1 st
Testpunt voor voertuigen voor testsnoeren

MEETNAALDEN-1000V-20A-CATII

De testpunten zijn compatibel met alle meetsnoeren van 4 mm
x 1 st
Set Mini testpunten voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/GEEL/BLAUW/GROEN

Ideaal voor het maken van elektrisch contact voor regelsystemen zoals verstuivers, MAP-sensoren, TPS-sensoren en Weather-Pack-connectors
x 1 st
Mini testpunt voor testsnoeren

MEETNAALDEN-MINI-ROOD/ZWART

Het modulaire ontwerp past op alle insteekconnectors van 4 mm
x 1 st
Testsnoeren met testpunten

MEETSNOERENSET-MET-TESTPUNT-HAAKS

Naaldvormige testpunten, aan één kant gehoekt
x 1 st
Testsnoeren, aan één kant gehoekt

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-HAAKS

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, haaks
x 1 st
Testsnoeren, recht

MEETSNOERENSET-MET-STEKKER-RECHT

Dubbel geïsoleerde, siliconen meetsnoeren van 1,2 m, elk met 1 x 4 mm veiligheidsstekker, recht
x 1 st
4/4 mm connector, recht

CONNECTOR-4/4MM-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het aansluiten of verlengen van meetsnoeren
x 1 st
Multi-clips voor testsnoeren

MULTI-CLIP-MSREEQUIP-4MM

x 1 st
Minitestpunten voor meetsnoeren met adapter

MULTICLIPS-VOOR-TESTSNOEREN

Inclusief kabeltapadapter voor kabels met een diameter tot 3,3 mm
x 1 st
Zekeringhouder voor testsnoeren

ZEKERINGHOUDER-VOOR-MEETSNOEREN

Ideaal voor het opsporen van kortsluitingen in elektrische en elektronische systemen
x 1 st
Geïsoleerde insteekklemmen voor testsnoeren

INSUTAPCLIP-F.TESTLD

Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
x 1 st
Startertestset, auto

TESTSET-VOOR-HULPSTARTER

Om de hulpstarter te controleren bij het starten van verbrandingsmotoren
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Veiligheidsmeetsnoer met beperkbare testpunten

MEETSNOEREN SET -1000V-4MM

Voldoet aan de vereisten van IEC/EN 61010-2-031