Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Professionele alum. telescoopladder met traverse

Professionele alum. telescoopladder met traverse

Art.-nr. 0962931446

EAN 4056807349091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele alum. telescoopladder met traverse

Art.-nr. 0962931446
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
Aluminium

Oppervlakte

Blank

Aantal sporten

4 x 6

Traverse-afmetingen

64 x 25 mm

Traverselengte

1 m

Railafmetingen

69 mm x 29 mm

Sportafstand

280 mm

Sportafmetingen

25 x 25 mm

Gebied standaard volgens TRBS 2121-2

Nee

Draagvermogen

150 kg

Minimale/maximale lengte als aanleunladder

3,64-6,44 m

Lengte als standaard ladder

0,4 m

Max. stahoogte als standaard ladder

5,02 m

Max. werkhoogte als aanleunladder

6,52 m

Max. reikhoogte als standaard ladder

7,02 m

Max. aanleunhoogte als ladder (bij 70°)

6 m

Minimale/maximale lengte als staladder

1,78-3,14 m

Breedte (onder/boven) als staande ladder

0,4/0,4 m

Max. stahoogte als staande ladder

2,41 m

Max. werkhoogte als staande ladder

3,91 m

Max. reikhoogte als staande ladder

4,41 m

Min./max. staplengte als staande ladder

1,23-2,07 m

Transportafmetingen

1,86 x 0,45 x 0,21 m

Gewicht

20,5 kg

Normering

EN 131

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele veiligh.punt voor ladder met traverse

SAFETIP-F.TRAVLDR

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 p
Voetverlenging voor ladder met traverse

FTEXT-F.TRAVLDR-ALU

Universally suitable for ladders with a cross brace
x 1 st
Emmerhaak

BCKTHOK-F.LDR

Universal for all runged ladders
x 1 st
Aluminium inhangbak

HOKINTRY-F.LDR-ALU

Universal for runged ladders
x 1 st
Aluminium inhangtrede

ALU INHANG TREDE V LADDER

Universal for runged ladders
x 1 st
Inspectiesticker

INSPSTCK-F.LDR

For documenting the regular inspection of ladders as required by law
x 10 st
Wall spacer for ladder

WLSPCE-F.LDR

x 1 st
Stationary platform

STAPLTFORM-F.LDR

For retrofitting Würth aluminium runged ladders
x 1 st
Gereedschapsplank

TLSHLF-(F.STANDLDR-ALU)

Voor alle gangbare aluminium staande ladders
x 1 st
Transportwiel voor telescoopladder

TRANROLL-F.TELELDR-1PAIRS

x 1 p
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Binnenladder voor alum. profess. telescoopladder

SP-INNERLDR-(F.TELELDR-ALU-0962931416)

x 1 st
Reservevoet voor traverse

SP-BASE-LDR-TRAVERSE-97X66X46MM

x 2 st
Lamellenscharnier voor alum. prof. telesc.ladder

SP-LAMELLAHINGE-(F.TELELDR-PROFI)

x 1 st
Grendelhendel met pen alum. prof. telescoopladder

SP-GRIPHOLDER-W.BLT-(F.TELELDR-PROFI)

x 1 st
Afdekkap m. uitsparing v. alu. prof. telesc.ladder

SP-COVERCAP-W.RECES-(F.TELELDR-PROFI)

x 1 st
Afdekkap z. uitsparing v. alu. prof. telesc.ladder

SP-COVERCAP-WO.RECES-(F.TELELDR-PROFI)