Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Professioneel reinigingspistool

Reinigingsmondstuk, Profi
REINIGINGSMONDSTUK, PROFI-IG1/2IN

Art.-nr. 0886001040

EAN 4050382700674

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professioneel reinigingspistool

Art.-nr. 0886001040
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
Kwalitatief hoogwaardig en robuust reinigingspistool met rubbermantel
  • Alle onderdelen goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen

  • Gesmede, robuuste messing/roestvaststalen combinatie

  • Coating van hoogwaardig, zuiver EPDM-rubber ter bescherming tegen beschadiging, evenals koude en warme leidingen voor stromend water

  • Gemakkelijk met één hand te bedienen. De straal kan traploos worden ingesteld van een geconcentreerde straal tot een fijne nevel door op de handgreep te drukken

  • De vorm van de straal kan worden afgesteld met de stelschroef

  • De bevestigingsklem voor de bedieningshendel maakt een continue werking mogelijk
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het reinigen van ruimten en apparatuur. Ook geschikt voor de voedselverwerkende industrie, bijv. slagers, kantines, enz.

Materiaal

Messing/RVS, staal, ethyleenpropyleendieen-terpolymeerrubber buitenmantel

Kleur

Blauw

Aansluitingsschroefdraad

BID 1/2 inch

Max. temperatuurbestendigheid

50 °C

Max. bedrijfsdruk

24 bar

Doorstroomcapaciteit

25 l/min

Voorwaarde doorstroomcapaciteit

bij 5 bar

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie