Professional timber construction set, 39602 pcs
Professional timber construction set, 39602 pcs
Art.-nr.
0988004950
EAN 4062856507481
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Consisting of two cordless nailers HiKOKI NR1890DBCL and 39,600 half-head strip nails 3.1 x 80 mm. For installing roof sheathing and roof battens
Productinformatie
Datasheets(X)
Inclusief Professional timber construction set, 39602 pcs:
2
x
Omschrijving:
Accu stripnageltacker (Ø 2,9 tot 3,3 mm en lengte 50 tot 90 mm)
Hoeveelheid:
2
x
39.600
x
Omschrijving:
Schachtdiameter: 3.1 mm
Galvanisch verzinkt staal, geel gepassiveerd (A4C), met groef, geharst
Hoeveelheid:
39.600
x