Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Professional timber construction set, 39602 pcs

Professional timber construction set, 39602 pcs

Art. N° 0988004950
EAN 4062856507481

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Consisting of two cordless nailers HiKOKI NR1890DBCL and 39,600 half-head strip nails 3.1 x 80 mm. For installing roof sheathing and roof battens
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Professional timber construction set, 39602 pcs comprenant:
2 x
Cloueur bois à batterie Li-Ion 18 V HIKOKI NR1890DBCL

CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI 1890 DBCL

Description: Cloueur à bande pour les pointes Ø 2,9 à 3,3 mm et de longueur 50 à 90 mm
Quantité: 2 x
39 600 x
Clous en bande AN demi-tête acier zingué annelé 34°

NL-AN5090-HRDHD-GRVD-(A4C)-3,1X80

Description:
Diamètre de la tige: 3.1 mm
Acier zingué bichromaté (A4C), annelé, résiné
Quantité: 39 600 x