Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
pias® Bohrschrauben Sechskantkopf mit Bund ORSY®100-Sortiment
Stahl verzinkt, blau passivert (A3K), 1.127 Teile
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 1.127 Teilen
- Je 100 Bohrschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 100 Bohrschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 mm
- Je 50 Bohrschrauben 4,8 x 25 / 4,8 x 32 / 4,8 x 38 mm
- 25 Bohrschrauben 4,8 x 50 mm
- 100 Bohrschrauben 5,5 x 16 mm
- Je 50 Bohrschrauben 5,5 x 19 / 5,5 x 25 / 5,5 x 32 mm
- Je 1 Steckschlüssel, 6-kant, 1/4 Zoll SW 7 / SW 8
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!