Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube pias® Linsenkopf mit Bund Sortiment 1.032-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 218
Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
pias-Bohrschrauben mit Linsenkopf und Flansch ∅ 4,2mm , ∅ 4,8mm und ∅ 5,5mm, inklusive Bits
Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!