Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fachboden für Großfach-Steckregal
Stabiler Fachboden für sperrige und schwere Güter zur Erweiterung der Großfachregale
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stufenbalken als Längstraverse in verzinkter Ausführung
- Keine zusätzliche Aussteifung notwendig
- Fachlast: 350 kg mit Kantenhöhe 70 mm
- Einfache Positionierung mit drei Hakenlaschen (werkzeuglos montierbar)
- Einlegeboden Span 16 mm P4
Die Stufenbalken mit den Hakenlaschen in die Rahmenstütze auf die gewünschte Höhe einhängen, den Einlegeboden auf die Stufenbalken legen und mit den mitgelieferten Sicherungsstiften sichern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!