Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelscheibe 30° CLT für ASSY® Schrauben mit Senkkopf
Für die einfache, schnelle, sichere und kraftvolle CLT-CLT Verbindung bei spaltfreier Montage und einer weitgehenden Vorfertigung der Brettsperrholz-Elemente im Herstellwerk
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnelle einfache Montage der Winkelscheibe 30° CLT durch eine einfache 40 mm Rundlochbohrung während des Elementabbundes in Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Vollholz
- Erhöhung des Vorfertigungsgrades durch werkseitige Vormontage. Eine leichte Presspassung der Winkelscheibe 30° CLT im Bohrloch sorgt für einen festen Sitz während des Transportes
- Erhöhung der Planungs- und Ausführungssicherheit, da durch vorgegebene werksseitige Positionierungsvorgabe und die 30° Führung der Schraube die statischen Vorgaben einfach sichergestellt werden können
- Spaltfreier Zusammenzug der Elemente durch die Verwendung von ASSY Teilgewindeschrauben Ø 8 mm mit Senkkopf
- Stahl blau passiviert (A3K)
Brettsperrholz (CLT), Furnierschichtholz (LVL) oder Massivholz
Verwendung in Nutzungsklasse 1 und 2
Zur Herstellung der Bohrung und passgenauen Setzung der Winkelscheibe 30° CLT empfehlen wir den Forstnerbohrer plus Durchmesser 40 mm Art.-Nr. 065000140.
Die Länge der ASSY Teilgewindeschraube Ø 8 mm mit Senkkopf ist in Abhängigkeit von der zu planenden Vorholzlänge so zu wählen das die gesamte Gewindelänge lg im Befestigungsuntergrund positioniert ist. Dies bewirkt einen spaltfreien Zusammenzug der Elemente und maximale Auszugskräfte.
Es sind für die ASSY Schraube die Vorgaben der ETA 11/0190 zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!