Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitaler Winkel- und Neigungsmesser DNWM 350
Digitales Winkel-Neigungsmessgerät in kurzer Ausführung mit 2 Libellen und Digitalanzeige
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine verfälschten Maße
- Kein schräges Anlegen durch 1 Libelle in vertikaler und 1 Libelle in horizontaler Richtung
Gute Lesbarkeit
- Großes, gut ablesbares, digitales Anzeigefeld
- Zuschaltbare Beleuchtung für weniger helle Arbeitsumgebungen
Einfache Handhabung
- In jeder beliebigen Position nullen, mit Hilfe der Reset-Funktion
- Dank der Hold-Funktion bleiben Messwerte im Display angezeigt, auch wenn sich der Winkelmesser verstellt
- Beim Wiedereinschalten des Winkelmessers wird der alte Wert angezeigt
- Einfache Umschaltung von Gradmessung auf Neigungsmessung durch zweimaliges Betätigen der Einschalttaste (nur bei der Artikelnummer 071564193)
Lange Lebensdauer
- Hochpräzise Messschenkel aus Aluminium
- Widerstandsfähige, rote Pulverbeschichtung
Ideal für den Werkzeugkoffer
- Geringe Schenkellänge ermöglicht einen einfachen Transport
- Neigungsmessung in % nur bei der Artikelnummer 071564193
- Für verschiedene Bereiche, wie im Bau, bei Montagen, in der Metallverarbeitung oder auch im Maschinenbau
- Einschalttaste 2x betätigen (Nur bei der Artikelnummer 071564193) zum Umschalten von Gradmessung auf Neigungsmessung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!