Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitaler Winkelmesser DWM 350
Digitales Winkelmessgerät in kurzer Ausführung mit 2 Libellen und Digitalanzeige
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Keine verfälschten Maße
- Kein schräges Anlegen durch 1 Libelle in vertikaler und 1 Libelle in horizontaler Richtung
Gute Lesbarkeit
- Großes, gut ablesbares, digitales Anzeigefeld
- Zuschaltbare Beleuchtung für weniger helle Arbeitsumgebungen
Einfache Handhabung
- In jeder beliebigen Position nullen mit Hilfe der Reset-Funktion
- Dank der Hold-Funktion, bleiben Messwerte im Display angezeigt, auch wenn sich der Winkelmesser verstellt
- Beim Wiedereinschalten des Winkelmessers wird der alte Wert angezeigt
Lange Lebensdauer
- Hochpräzise Messschenkel aus Aluminium
- Widerstandsfähige rote Pulverbeschichtung
Passt in jeden Werkzeugkoffer
- Einfacher Transport dank der geringen Schenkellänge
Der digitale Winkelmesser kann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, wie im Bau, bei Montagen, in der Metallverarbeitung oder auch im Maschinenbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!