Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Spindel- und Buchsensatz groß 33-teilig, ∅ 84-110 mm
Zur De- und Montage von runden Bauteilen wie Lagern, Buchsen, Hülsen, Dichtringen etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Preiswerte Alternative zu fahrzeugspezifischen Druckstücksätzen für den Silentlagerwechsel
- Einsatz mechanisch oder mittels optionaler Hydraulikkomponenten
- Wahlweise esietzbar am Fahrzeug, Werkstattpresse, C-Bügel, Schraubstock etc.
Lieferumfang:
- 14 x Hülse für Innen-∅ 74/84 bis Außen-∅ 100/110 mm
- 5 x Hülsen-Adapterplatte
- 2 x Zentrierbuchse mit Drucklager
- je 1 x Spindel M12, M14, M16, M18
- je 2 x Druckmutter M12, M14, M16, M18
U.a. für Pkw, SUV, Transporter, Lkw, Agrartechnik, Baumaschinen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!