Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Werkzeug-Trolley Wasser- & Staubdicht IP44
Werkzeug-Trolley Wasser- & Staubdicht IP44 - 1
Werkzeug-Trolley Wasser- & Staubdicht IP44 - 2
Werkzeug-Trolley Wasser- & Staubdicht IP44 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeug-Trolley Wasser- & Staubdicht IP44

Schlagfester Koffer aus Polypropylen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Superstabil und stapelbar

  • Staub- und wasserdicht nach IP 44

  • Temperaturstabil von – 40°C bis + 80°C

  • Bruchsicher

  • Unverwüstlich

  • Ergonomischer Zwei-Komponentengriff

  • Automatisches Luftdruckausgleichsventil

  • Eigentumskennzeichnung

  • Ösen für Vorhängeschloss

  • 2 Inline-Rollen

  • 1 Teleskopgriff


Innenausstattung


  • Dokumentenfach im Deckel

  • Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Pockets

  • Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Pockets

  • Verschliessbare Bodenschale individuell unterteilbar durch patentiertes Alu-Trennstegesystem

  • 3 Trennstege, 6 Endkappen, 4 Mittelkappen (mit Schrauben)

  • Höhe = 70 mm
Hinweis

Der Koffer ist unbestückt.