Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeugsortiment 22-teiliges System-Sortiment 2.4.1
Steckschlüssel 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktisches Sortiment mit Schaumeinlage für die Werkstatt
- 1/4 Zoll-Steckschlüsseleinsätze für Innensechskantschrauben metrisch, 3 bis 8 mm
- 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Schlitzschrauben
- 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze für Schrauben des Typs PH1, PH2, PH3
- 3/8 Zoll Steckschlüsseleinsätze für metrische 6-kant-Schrauben, 3 bis 10 mm
- je 1 Bitadapter mit Schnellwechselfutter für 1/4 Zoll und 3/8 Zoll
Besonders hochwertig für eine lange Standzeit
- Die Oberflächen sind verchromt und poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
Ordnungshelfer in der Werkstatt
- Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem
- Robuste Schaumstoffeinlage TOOLSYSTEM: Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge
- System-Einlage 2.4.1 für Steckschlüssel 1/4 und 3/8 Zoll
Zur individuellen Bestückung von Werkstattwagen, ORSY BULL Boxen, Fahrzeugeinrichtungen und ORSY Regalsystem.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!