Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkzeug-Set Limited Edition 46-teilig
Mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen bestückt. Die perfekte Ergänzung zur maschinellen Verwendung mit dem Akku-Schrauber. Vom Erlös jedes verkauften Sets spendet Würth 1 Euro an eine gemeinnützige Organisation.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bedruckte Schaumstoffeinlage in Carbon Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung
- Werkzeuge in limitierter, schwarzer Oberfläche
- Lieferung in einer hochwertigen Präsentationsbox mit der Reinhold Würth Signatur
Lieferumfang:
- 1/4 Zoll Bits 25mm: je 1x AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; 1/4 Zoll Adapter (20 mm)
- 1/4 Zoll Bits 25mm: je 1x PH1, 2, 3; PZ1, 2; Innensechskant 3, 4, 5 mm; Schlitz 0,6x3,5 mm; 0,8x5,5 mm
- 1/4 Zoll Bits 50mm: je 1x PH1, 2; PZ1, 2; Innensechskant 3, 4, 5 mm; Schlitz 1,0x6,0 mm
- 1/4 Zoll Multi-Steckschlüsseleinsatz: je 1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Je 1 x Winkelschlüssel Innensechskant 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 x Bithalter magnetisch
- Je 1x Bitratsche, Schraubendreher kurz
- 1x Hochwertige Metallbox mit Schaumeinlage
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!