Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Adapter Spezial 24 V für Actros und Sonderbelegungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Adapter Spezial 24 V für Actros und Sonderbelegungen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

2 x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)



7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt



Kontakte sind nach Sonderbelegung „Actros“ belegt



15 Schraubkontakte an der 15-poligen Seite


Sonderbelegungen sind einfach zu realisieren.



Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 2,0 mm2



Anschluss


  • am Zugfahrzeug/ Anhänger

15-polige Steckdose


2x7-polilge Steckdose