Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wärmeschrumpfender Crimp-Abzweigverbinder Endverbinder
Abzweigverbindungen von zwei bis max. vier Leitungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Transparenter Schrumpfschlauch
Einfache optische Kontrolle der Verbindung
Schlanke Bauform
Wenig Platzbedarf erforderlich
Schrumpfrate von 4:1
Breites Anwendungsspektrum
RoHS-konform
Lokale Überhitzung des Schrumpfschlauches vermeiden!
Keine Staub- und Feuchtigkeitsdichte
Nur in trockenen Bereichen einsetzbar!
Staub- und feuchtigkeitsdicht
Überall einsetzbar!
verbinder einführen.
Der Farbcode auf dem
Schrumpfschlauch gibt das
Crimpgesenk vor.
schmelzkleber in die Zwischen -
räume fließen kann.
Schrumpfschlauchende aufschrumpfen,
bis Zwischenräume
mit Heißschmelzkleber gefüllt
sind.
nicht erhitzen!
Staub- und feuchtigkeitsdichte Verbindungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!