Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E) - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Kreuzschlitz Z WN 1411, Stahl 10.9, Zink-Nickel, transparent passiviert (P3E)

Für thermoplastische Kunststoffe

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.