Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
1-strängige vormontierte Kettenanschlagmittel
Vormontierte Anschlagmittel in Grad 80
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Vormontierte 1-strängige Anschlagmittel in Grad 80 für sicheres Heben
Die vordefinierten vormontierten 1-strängigen Anschlagmittel sind erhältlich:
- In vier Kettendurchmessern (6, 8, 10 und 13 mm)
- In vier Längen (1, 2, 3 und 4 m)
- Mit fünf verschiedenen Hakenarten (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 8)
- Mit oder ohne Verkürzungsklaue
Kette gemäß Norm EN 818-4
Kette schwarz lackiert
Kettenhalter rot lackiert
Alle Teile der Kette sind mit der vom Berufsverband vorgeschriebenen H-Stempelung versehen.
Jeder Hebekette werden eine Rückverfolgbarkeitsnummer und ein entsprechendes Kettenindexblatt zugeordnet.
Jedes Anschlagmittel verfügt über eine UVV-Platte zur Nachverfolgung der regelmäßigen Inspektionen.
Das Produkt wird in einem Karton mit Kennzeichnungsschild geliefert.
Art.-Nr. 5163 ABB CDE
A = Anzahl der erforderlichen Stränge (1, 2, 3 oder 4)
B = Kettendurchmesser (06, 08, 10 oder 13 mm)
C = Längen (1, 2, 3 oder 4 m)
D = Hakenarten (Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 8)
E = Verkürzungsklauen pro Strang (mit = 1; ohne = 0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!