Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 1
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 2
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 3
VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig

Mit Hilfe von dauerhafter Vibration können Bauteile in Schwingungen versetzt werden. Dadurch entsteht ein besonders wirkungsvoller Löseeffekt, welcher die Demontage von festsitzenden und/oder festgerosteten Bauteilen erheblich erleichtert.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Vibration wirkt rostlösend, unterstützt den Kriecheffekt von Rostlösern, löst Verklebungen etc.

  • Wird direkt am Bauteil oder an der Zug- bzw. Druckspindel, welche kraftschlüssig mit dem Bauteil verbunden ist, befestigt.

  • Mit Hilfe der mitgelieferten Klemmelemente kann das Werkzeug, je nach Platzverhältnissen, in unterschiedlichen Positionen am Bauteil oder an einer Spindel fixiert werden.

  • Der Vibrofigther kann eingesetzt werden während eine Zug- oder Druckkraft wirkt und/oder bevor das Bauteil mit Hilfe eines Abziehers auf Spannung gebracht wird. Während die Vibration auf das Bauteil einwirkt, können somit geeignete Rostlöser tief in den Sitz eindringen.

  • Das Werkzeug arbeitet mit 6,3 bar Druckluft. Die Intensität der Vibration lässt sich mit Hilfe des Regulationsventils anpassen.


Lieferumfang:


  • 1 x Grundgerät mit Backenaufnahme und Klemmschrauben

  • 4 x Klemmbacke

  • 1 x Vibro-Regulationsventil