Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Verpackungsfolie Packfix Vorgedehnt
Für die optimale Ladeeinheitensicherung bei geringem Verbrauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Folie durch besonderes Produktionsverfahren bereits vorgedehnt
- 50–60% geringerer Verbrauch und daher äußerst umweltfreundlich und ressourcenschonend
- Angenehmes Handling durch leichtes Rollengewicht
- Kein kraftaufwendiges Vordehnen der Folie erforderlich
Reduziert Verrutschen der Ware auf der Palette
Sehr gute Ladeeinheitensicherung durch höhere Haltekräfte.
Doppelte Kanten verhindern Einreißen und bringen zusätzliche Sicherheit
Zum Verpacken, Bündeln, Schützen, Sichern, Ladeeinheiten sichern sowie als Feuchtigkeits- und Diebstahlschutz. Universell einsetzbar für verschiedenste Packgüter wie Pakete, Paletten, Holz- und Kunststoffprofile, Teppichrollen, Bilderrahmen, sonstige Langgüter usw. Packfix vorgedehnt hat sich auch bei Umzugstätigkeiten wie Kartons verschließen, Möbelstücke schützen und Schubladen gegen Aufspringen zu sichern sehr bewährt.
Informationen zur korrekten Anwendung finden Sie im technischen Datenblatt.
Packfix vorgedehnt wird an Ladegütern lediglich stramm angelegt und kann daher sehr einfach im vorwärts Laufen gewickelt werden. Dadurch verringert sich auch die Unfallgefahr. Bei der Ladeeinheiten Sicherung von Palettenmittels Packfix sollte unbedingt auf die Fußwicklungen geachtet werden. Eine gute Verbindung zwischen Ladungsträger und Packgut ist unabdinglich für eine gute Ladeeinheiten Sicherung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!