Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Möbel-Verbinder SE 15
Möbel-Verbinder SE 15 - 1
Möbel-Verbinder SE 15 - 2
Möbel-Verbinder SE 15 - 3
Möbel-Verbinder SE 15 - 4
Möbel-Verbinder SE 15 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbel-Verbinder SE 15

Hochwertiger Verbinder der Serie S. Austauschbar mit allen 15 mm Exzenterverbinder durch identische Bohrung. Die Alternative für feste Verbindung.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Komplettsytem aus Stahl, verzinkte Oberfläche

  • Hoher dauerhafter Kraftschluss

  • Gehäuse ∅ 15 mm, Bolzen ∅ 7 mm

  • Stabiler Antrieb mit Innensechskant SW 4

  • Leichte und einfache Montage, Überkopfmontage auch möglich

  • Großer Anzugsweg von 3,5 mm

  • Toleriert Toleranzen

  • Vibartionsfest