Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Verankerungsbügel schraubbar
Verankerungsbügel schraubbar - 1
Verankerungsbügel schraubbar - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verankerungsbügel schraubbar

Verankerungsbügel mit Befestigung durch Schraube zum Heben von Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Garantierter Halt ohne Schweißen

  • Sicherheitsfaktor 4

  • Um 120° verstellbarer Ring

  • Schraube mit Sechskantkopf, schwarz brüniert, Festigkeitsklasse 10.9 gemäß Norm UNI 5739/DIN 933

  • Schraube, Bügel und Ring zu 100% rissgeprüft

  • Hergestellt aus Stahl mit hoher Festigkeit

  • Mit Epoxidlack lackiert, in RAL 3022

  • Festigkeitsklasse 10
Leistungsnachweis

Geeignet zum sicheren Heben gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EC.



Ausgelegt für eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln.

Hinweis
  • Schraube in Lieferumfang enthalten

  • Nur für das Heben von Lasten - nicht von Personen - geeignet

  • Prüfen Sie die Eignung der Festigkeitsklasse des Innengewindes zur Aufnahme des Bügels im Verhältnis zu der zu hebenden Last. Das Material des Innengewindes muss eine Zugfestigkeit aufweisen, die gleich oder größer als die von Stahl S235JR ist (Bezugsbestimmung EN 10025)

  • Prüfen Sie, ob die Auflagefläche des Innengewindes hinsichtlich Ebenheit und Größe geeignet ist

  • Die Tiefe der Gewindebohrung muss mindestens betragen: 1 x D für Stahl 1,25 x D bei Gusseisen 2 x D bei Aluminiumlegierungen 2,5 x D bei Legierungen von Aluminium-Magnesium

  • Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche verlaufen

  • Zur Installation des Bügels genügt es, die Schraube mit einem Schlüssel festzuziehen, wobei keine Verlängerungen verwendet werden dürfen, da Sie die Schraube mit einem zu hohen Anziehmoment überlasten könnten (nicht die in der Tabelle angegebenen Anziehmomente überschreiten). Gehen Sie zum Ausbau umgekehrter Reihenfolge vor.

  • Der Bügel muss immer zur Zugrichtung ausgerichtet bleiben

  • Der Ring muss sich frei und ohne Hindernisse innerhalb des Bügels drehen

  • Prüfen Sie nach längerem Gebrauch die Festigkeit der Schrauben
Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 127 204 t4 t8 t4 t8 t5,6 t4 t4 t8,4 t6 t4 t
5162 127 246,7 t6,7 t13,4 t6,7 t13,4 t9,5 t6,7 t6,7 t14 t10 t6,7 t
5162 127 3010 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 127 3616 t16 t32 t16 t32 t22,4 t16 t16 t33,6 t24 t16 t