Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universalanker AW
Montageanker zur schnellen und sicheren Befestigung von Türfutter. Der Umweltschutz mit Zeitgewinn.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Unsichtbare Türfutterbefestigung
Kein Nachdrücken, da verleimt
Hohe Bindefestigkeit bei Verarbeitung mit
- Holzkaltleim D3/D4
- Schnellbinderleim
- Montagekleber
Senkrechte Montage und vollflächige Verleimung auch bei schräg verlaufenden Bohrlöchern-Kugelkopfschraube bewirkt Winkelausgleich (90°–75°)!
Montageanleitung beiliegend
AW25-Antrieb
- Optimale Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Schnelle Findung und gute Zentrierung
- Keine Auswurfkräfte
Verarbeitungshinweise der Klebeprodukte beachten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!