Ermöglicht die Verwendung eines Ratschen-Ringmaulschlüssels gemeinsam mit Hülsen und Einsätzen
Mit Buchsen-Verriegelungstaste
Kleiner als herkömmliche Ratschenhebel
Inhalt:
- Adapter, Buchsenhalter, 1/2 Zoll für 19-mm-Spannschlüssel
- Adapter, Buchsenhalter, 3/8“ für 13-mm-Spannschlüssel
- Adapter, Buchsenhalter, 1/4 Zoll für 10-mm-Spannschlüssel
- Adapter, Bithalter, 1/4 Zoll für 10-mm-Spannschlüssel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!