Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer STS 281 mit Scherengestänge
Direktmontage ohne Befestigungsplatte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf.
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Aluminiumkörper und Aluminium Frontschiebekappe
- Schlankes Design
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.
Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!