Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer GTS 690 G mit Höhenverstellbarer Gleitschiene auf der Bandgegenseite
Für Türen bis 1400 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Durch die höhenverstellbare Gleitschiene ergeben sich mehr Vorteile beim montieren
- Unsichtbare Verschraubung
- Der Türkörper und Gleitschiene bilden eine Linie
- Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Schlanker Aluminiumkörper
- Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämpfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Bei Objekten mit Feuer- oder Rauchschutztüren wird in Verbindung mit der DIN 18040 folgende Vorgabe zitiert: „Sind Türschließer erforderlich, müssen diese so eingestellt werden, dass das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 (max. 47 Nm) nicht überschritten wird.
Diese 47 Nm im Objekt sind in Kombination mit der realen Tür nachzuweisen. Hierbei können jedoch viele Kriterien eine Rolle spielen, die im Prüflabor nicht realistisch betrachtet werden konnten, z.B. ein höheres Gewicht der Tür, Dichtungen, Überdruck zwischen den Räume.
In diesem Fall muss die Schließkraft des Türschließers so angepasst werden, dass das Öffnungsmoment der gesamten Tür von max. 47 Nm erreicht wird, vorausgesetzt, das die Tür im Brandfall noch sicher selbständig schließt.
Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!