Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türschließer GTS 620 mit Gleitschiene
Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 950 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
Zusätzlicher Schutz
Das Abdeckcover kann nur mit Werkzeug abgenommen werden.
Aluminiumkörper
Schlankes Design
Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.
Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.
Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)
Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!