Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung
Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nabe aus Gleitlager
- Härte 80±4 Shore A
- Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung
- Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Staubschutzring
- Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Für die Verwendung in Werkstätten, in der chemischen Industrie, im Apparatebau, in der Textilindustrie sowie für technische Geräte aller Art.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!