Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tipmatic Plus Pin
Zuhaltung mit Magnet und Auswurfstift zur Überwindung der Zuhaltung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zur Verwendung bei grifflosen Fronten mit Scharnier Tiomos Tipmatic Plus als mechanische Öffnungsunterstützung bis zu 45° Öffnungswinkel.
Tipmatic Plus Pin funktioniert nur in Verbindung mit Scharnier Tipmatic Plus.
Möbelfronten für griffloses Öffnen
Bevor das Gegenstück zum Kleben eingesetzt wird, muss die Oberfläche gründlich gesäubert werden und fettfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!