Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auswerfer Tipmatic für Topfscharnier Nexis Impresso 100°/110° ohne Automatik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Tipmatic Öffnungssystem für grifflose Türen, ein Druck auf die Türe und sie öffnet sich
- Werkzeuglose Schnellmontage somit schnell und einfach auch nachträglich einsetzbar
- Tipmatic Zubehör-Set für Eck-/Mittelwandanschlag und einliegenden Anschlag
In Abhängigkeit vom Trägermaterial und bei hoch beanspruchten Möbeltüren wird die zusätzliche Verschraubung des Impresso-Adapters mit Schrauben Ø 3 mm empfohlen. Bei Rahmentüren empfehlen wir Tipmatic Click-on. Wenn Tipmatic mit einem anderen Zuhaltesystem verwendet wird, übernimmt Würth keine Gewähr.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!