Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Tipmatic-Einheit neuer Generation für Dynapro Soft-close Vollauszug
Griffloses Öffnen und sanftes Schließen optimal vereint
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Eine Auswurfeinheit für grifflose Anwendungen aller Nennlängen und Gewichtsklassen
- Anwendungsgerechte Anpassung des Bewegungsablaufes durch die 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Komfortable Bedienung, da ein leichter Impuls zum Auslösen des Systems genügt
- Durch schwungvolles Schließen oder (neu!) Zudrücken bis zum Anschlag wird die Tipmatic Soft-close Einheit gespannt und wieder aktiviert
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Frontspaltverstellung –1/+3 mm
Um ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkte zu gewährleisten, ist die Synchronisationsstange einzusetzen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!