Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Thermoschalter TDS 247
Besonders geeignet für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit Staub und Rauch
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Thermo-Differentialschalter zur Erkennung von offenen Bränden mit und ohne Rauchentwicklung.
- Revisionsanzeige nach DIN 14677
- Optische Zustandsanzeige
- Messteilüberwachung
- Kommunikationsanschluss für RSBus
- Potentialfreier Öffner
Durch die Verschmutzungskompensation wird die aktuelle Verschmutzung des Rauchschalters intelligent kontrolliert. Auf Basis dieser Daten wird die Ansprechschwelle permanent angepasst. Die Verschmutzungskompensation hält den Abstand zwischen Grundsignal und Alarmschwelle immer konstant. Der Rauchschalter „weiß“ immer, ob Verschmutzung als Störfaktor zu berücksichtigen ist.
Für die Montage wird immer ein Sockel benötigt.
Lieferzeit: ca. 10 Arbeitstage.
Der Thermoschalter sollte nach 8 Jahre ausgetauscht werden.
Wird dort eingesetzt wo betriebsbedingt mit Störgrößen wie Staub, Rauch oder Dampf zu rechnen ist.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!