Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute
Teleskopleiter mit Klappausleger
Teleskopleiter mit Klappausleger - 1
Teleskopleiter mit Klappausleger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teleskopleiter mit Klappausleger

Das Multitalent unter den Teleskopleitern. Einfach – Kompakt – Flexibel

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: 014/44.55.66

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Flexibilität durch Teleskopfunktion


  • Ermöglicht die Anpassung der Leiter auf die erforderliche Länge

  • Platzsparend und kompakt bei Transport und Aufbewahrung

  • Flexibler Einsatz auf engstem Raum durch minimalen Schwenkradius


Einfach und sicher


  • Dreieckiges Design der Holme, gegen Verdrehung

  • Einfaches Ausziehen und automatische Arretierung. Die ausgeklappten roten Knöpfe unter jeder Stufe zeigen die Einsatzbereitschaft der Leiter an

  • Integrierte Dämpfer sorgen für kontrolliertes Zusammenschieben und verringern die Klemmgefahr

  • Angewinkelte und geriffelte Stufen (80 mm) für sicheren Stand

  • Rutschhemmende Leiternfüsse

  • Belastbar bis 150 kg

  • Klappausleger für Standverbreiterung

  • Entspricht EN-131