Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nachrüstsatz höheneinstellbar und fahrbar
Zur fahrbaren Werkbankhöheneinstellung für System-Werkbänke
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch die Höhenverstellung und 4 Lenkrollen kann der individuelle Einsatz optimal angepasst werden
- Lenkrollen mit Durchmesser 125 mm, zwei davon mit Feststeller, Lauffläche Gummi
- Ausführung des Fußeinsatzes in Stahlblech, pulverbeschichtet
- Flächige Traglast der nachgerüsteten Werkbank 250 kg
- Der Satz besteht aus 4 Fußeinsätzen
Der Einsatz des Nachrüstsatzes passt nicht für Montage bei Kastenwerkbänken.
Der Nachrüstsatz dienst zur nachträglichen Montage an eine System-Werkbank mit fixen Werkbankfüßen. Die Arbeitshöhe ist dadurch nicht mehr mit den Standard Arbeitshöhen abgestimmt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!